| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28G755 Herst.-Nr.: GX-H12A-P EAN/GTIN: 4099889447828 |
| | |
|
| | |
| Induktive Näherungsschalter Typ Sunx/Panasonic GX. Zur berührungslosen Erkennung metallischer Objekte, Flachbauweise, kurzschlussfest, mit integriertem Verstärker, LED-Anzeige für Schaltzustand; Betriebsspannung: 12 bis 24 VDC, Schaltfrequenz: 500 Hz, Schaltabstand: 0 bis 4,0 mm, Ausgang: PNP Transistor 100 mA, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP 68g, Anschluss: Kabel 1,0 m, Maße Seiten-/Kopftyp: 27,8 x 12 x 7,1 mm/27,4 x 12 x 8,65 mm. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Schaltverhalten): GX-H12A-P, Kopftyp, Schließer Weitere Informationen: | | Anschluss: | Litzen | Ausführung: | Induktiver sensor | Erfassungsbereich: | 4 mm | Montage: | Aufbaumontage | Schaltfunktion: | 1 Schließer | Schaltstrom: | 15 mA | Schutzart (IP): | IP68 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,34* | € 35,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,03* | € 35,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,58* | € 52,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,43* | € 65,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,50* | € 66,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|