Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 2,3-4 VDC, THT, EKMB1303112K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 2,3-4 VDC, THT, EKMB1303112K
Infrarotsensor, 12 m, 102°/92°, Digital, 2,3-4 VDC, THT, EKMB1303112K
Artikel-Nr.:
     4502-28G716
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1303112K
EAN/GTIN:
     4099889433708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
Näherungsschalter
Näherungssensor
Infrarotsensoren Typ Panasonic EKMB.../EKMC. Mit maximaler Reichweite von 12 m; Erfassungsbereich horizontal/vertikal: 102°/92°, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C. Technische Merkmale (Typ, Stromverbrauch, Versorgungsspannung, Linsenfarbe): EKMB1303112K, 6,0 µA, 0,3 bis 4,5 VDC, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Infrarotsensor
Ausgang:
Digital
Erfassungsabstand:
12 m
Erfassungsbereich horizontal:
102 °
Erfassungsbereich vertikal:
92 °
Spannung:
2,3-4 VDC
Stromversorgung:
0,006 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter panasonic, infrarotsensor, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 20,98*
50
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 21,00*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,47*
€ 27,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.049,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.