| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28G1651 Herst.-Nr.: MC88CH1O1CLA2L EAN/GTIN: 5709870402239 |
| | |
|
| | |
| Sicherheits-Magnetsensor, MC88CH1O1CLA2L, Carlo Gavazzi Der MC88CH1O1CLA2L ist ein magnetischer Sicherheitssensor mit rechteckigem Gehäuse, der zur Überwachung der Position von drehbaren, verschiebbaren oder abnehmbaren Schutzeinrichtungen in industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Dieser Sicherheitssensor stoppt oder unterbricht die gefährlichen Bewegungen, wenn die beweglichen Schutzeinrichtungen geöffnet oder verschoben werden. Er eignet sich für Schutztüranwendungen bis zur Sicherheitskategorie 4, mit einem geeigneten logischen Sicherheitsmodul. Dieses Produkt ist die richtige Antwort in rauen Industrieumgebungen mit feuchten und staubigen Bedingungen. Features * Aktivierung ohne mechanischen Kontakt für hohe Lebensdauer in allen Umgebungsbedingungen * Dank des hohen Schaltabstand sind die Sensoren auch für Anwendungen geeignet, wo sich mechanische Eigenschaften mit der Zeit verändern oder hohe Toleranzen gefordert sind * Vollkommen abgedichtet * Hohe Leistungsfähigkeit * Mit LED Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kabelanschluss 2 m | Ausführung: | Magnetsensor | Erfassungsbereich: | 18-30 mm | Länge: | 88 mm | Schaltfunktion: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltleistung: | 6 W | Schaltspannung (AC): | 24 V | Schaltspannung (DC): | 24 V | Schaltstrom: | 250 mA | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, carlo gavazzi näherungsschalter induktiv, kabel für sicherheitsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Näherungssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter, Sicherheitsschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,60* | € 63,97* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,98* | € 65,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,53* | € 65,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,24* | € 69,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|