Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA, Erfassungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA, Erfassungs
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Schließer + 1 Öffner, 100 mA, Erfassungs
Artikel-Nr.:
     4502-28G165
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7902927
EAN/GTIN:
     4099889447729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IM12-. 4-Leiter-Näherungssensor, mit frei konfigurierbaren Ausgangsfunktionen, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 12 x 1 mm; Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer/Öffner (konfigurierbar), Einbauart: bündig oder nicht bündig, Schaltausgang: PNP/NPN (konfigurierbar), Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: <1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): <30 mA, Dauerstrom: <100 mA, Bereitschaftsverzögerung: <250 ms, Schaltfolge: <1000 Hz, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (4 x 0,22 mm²) 2,0 m lang. Schaltabstand 2,0 mm. Einbauart: bündig. Typ: IM12-02BCP-ZW1, Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
12 mm
Erfassungsbereich:
2 mm
Länge:
60 mm
Montage:
Einbaumontage M12
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.07094 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv sick, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,84*
€ 76,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,65*
€ 79,50*
€ 5,46*
ab € 70,13*
€ 85,46*
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 87,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 88,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
BEF-WN-M12
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.