Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Öffner, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Öffner, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm,
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 1 Öffner, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-28G151
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7900035
EAN/GTIN:
     4099889447675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 4,0 oder 8,0 mm Typ Sick IM12-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 12 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 4,0 oder 8,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer oder Öffner, Einbauart: bündig oder nicht bündig, Schaltausgang: PNP, Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: <1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): <10 mA, Dauerstrom: <200 mA, Bereitschaftsverzögerung: <100 ms, Schaltfolge: <1000 Hz, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,22 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M12, 4polig. Schaltabstand 4,0 mm. Einbauart: bündig. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführungen mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsfunktion, Anschlussart): IM12-04BP0-ZW1, Öffner, Leitung 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
12 mm
Erfassungsbereich:
4 mm
Länge:
50 mm
Montage:
Einbaumontage M12
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0684 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv sick, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,17*
€ 88,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,23*
€ 92,12*
€ 5,46*
ab € 77,09*
€ 95,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 98,50*
Frei Haus
ab € 79,88*
€ 99,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
BEF-WN-M12
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.