Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, 5 m für PM-65, CN-14A-R-C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 5 m für PM-65, CN-14A-R-C5
Anschlussleitung, 5 m für PM-65, CN-14A-R-C5
Artikel-Nr.:
     4502-28G1467
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN-14A-R-C5
EAN/GTIN:
     4099889461213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
anschlußleitung 5m
Kabel mit Steckverbinder für PM65, Länge 5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 m
Geeignet für:
PM-65
Zubehörart:
Anschlussleitung
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0993 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, panasonic anschlussleitung, Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 30,59*
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 30,62*
1 Tag
199
€ 14,99*
ab € 21,80*
€ 52,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.