Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 0,05 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11FB-P-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 0,05 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11FB-P-R
Einweglichtschranke, 0,05 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-Z11FB-P-R
Artikel-Nr.:
     4502-28G1415
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-Z11FB-P-R
EAN/GTIN:
     4099889431537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke panasonic
einweg-lichtschranke
Einweglichtschranke, 50mm, Fronttyp, Dunkel-Ein, PNP, hoch flexibles Kabel 2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,05 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,18*
€ 135,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 148,46*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,42*
€ 248,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.