Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-28G132
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7900005
EAN/GTIN:
     4099889447583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IM08-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 8 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer oder Öffner, Einbauart: bündig oder nicht bündig, Schaltausgang: PNP, Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: <1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): <20 mA, Dauerstrom: <200 mA, Bereitschaftsverzögerung: <100 ms, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,14 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M8, 3polig. Schaltabstand 2,0 mm. Einbauart: bündig. Schaltfolge: <3000 Hz. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführungen mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsfunktion, Anschlussart): IM08-02BPS-ZT1, Schließer, Einbaustecker M8
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
8 mm
Erfassungsbereich:
2 mm
Länge:
50 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0163 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 24vdc, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
€ 4,45*
ab € 57,46*
€ 71,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,28*
€ 73,79*
€ 5,46*
ab € 67,63*
€ 81,86*
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 83,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.