Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm, 7
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm, 7
Artikel-Nr.:
     4502-28G100
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7900177
EAN/GTIN:
     4099889446982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IH06-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, stabiles Edelstahlgehäuse, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer, Einbauart: bündig oder nicht bündig, Schaltausgang: PNP, Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: < 1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): < 20 mA, Dauerstrom: < 200 mA, Bereitschaftsverzögerung: < 100 ms, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,14 mm²) 2,0 m lang. Schaltabstand 2,0 mm. Einbauart: bündig. Schaltfolge: < 3000 Hz. Typ: IH06-02BPS-VW1, Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.03832 kg
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
6.5 mm
Erfassungsbereich:
2 mm
Länge:
45 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,99*
€ 95,11*
€ 5,46*
ab € 74,85*
€ 95,38*
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 97,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 102,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.