Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter, 150 W, 19500 lm, 4000 K, schwarz, IP651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter, 150 W, 19500 lm, 4000 K, schwarz, IP651
LED-Fluter, 150 W, 19500 lm, 4000 K, schwarz, IP651
LED-Fluter, 150 W, 19500 lm, 4000 K, schwarz, IP651
LED-Fluter, 150 W, 19500 lm, 4000 K, schwarz, IP651
LED-Fluter, 150 W, 19500 lm, 4000 K, schwarz, IP651
Artikel-Nr.:
     4502-27L5090
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED400101
EAN/GTIN:
     4260508897564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter, ELED400101, Enovalite LED-Fluter, 150 W, 4000 K (neutralweiß), 19500 lm, schwarz, IP65, Lumileds LED.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
388 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe:
46 mm
Länge:
290 mm
Leistung:
150 W
Lichtstrom:
19500 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
54000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.