Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter, 200 W, 20000 lm, 3000 K, IP652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter, 200 W, 20000 lm, 3000 K, IP652
LED-Fluter, 200 W, 20000 lm, 3000 K, IP652
LED-Fluter, 200 W, 20000 lm, 3000 K, IP652
Artikel-Nr.:
     4502-27L5073
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400106
EAN/GTIN:
     4260508897373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter, LX400106, Luxula LED-Fluter, 200 W, 3000 K (warmweiß), 20000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
317 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe:
35 mm
Länge:
382 mm
Leistung:
200 W
Lichtstrom:
20000 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.53 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.