Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera, 34° x 24°, 320 x 240 Pixel, 60, 150 mm, FLK-RSE300/C 60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera, 34° x 24°, 320 x 240 Pixel, 60, 150 mm, FLK-RSE300/C 60HZ
Wärmebildkamera, 34° x 24°, 320 x 240 Pixel, 60, 150 mm, FLK-RSE300/C 60HZ
Wärmebildkamera, 34° x 24°, 320 x 240 Pixel, 60, 150 mm, FLK-RSE300/C 60HZ
Artikel-Nr.:
     4502-27K3057
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-RSE300/C 60HZ
EAN/GTIN:
     0195112035269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Stationäre Wärmebildkamera, FLK-RSE300/C 60HZ, Fluke Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen und Software-Plug-ins für MATLAB und LabVIEW eignet sich dieses Tool ideal für das kontinuierliche Streaming und die Analyse von Infrarotdaten.   Features * 320 x 240 Bildauflösung * 5-Megapixel-Industrieleistung
Weitere Informationen:
Auflösung:
320 x 240 Pixel
Bild-Aufnahmefrequenz:
60 Hz
Fokussierabstand:
150 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Sichtfeld:
34° x 24°
Ursprungsland:
US
Gewicht:
5.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, IR-Kamera, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 13.916,59*
€ 14.035,00*
€ 5,95*
ab € 15.363,98*
€ 15.471,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.035,00*
€ 16.701,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.982,96*
€ 16.639,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.916,61*
€ 16.560,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.916,59*
€ 16.560,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4961174
ab € 1.160,19*
Zubehör
Fluke
4961163
ab € 2.318,09*
Zubehör
Fluke
4961188
ab € 5.347,59*
Zubehör
Fluke
4961195
ab € 3.462,99*
Zubehör
Fluke
4961344
ab € 140,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.