| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1314 Herst.-Nr.: MI 3109 ST EAN/GTIN: 3831063420682 |
| |
|
| | |
| Installationstester, MI 3109 ST, Metrel MI 3109 EurotestPV Lite ist ein Prüfgerät für Photovoltaik (PV). Es führt alle notwendigen Prüfungen durch, die an Photovoltaikanlagen erforderlich sind. Dazu gehören alle Prüfungen gemäß EN 62446, aber auch I-U-Kennlinienmessungen, die Berechnung von STC-Werten gemäß EN 61829 und Leistungsmessungen auf der DC- und AC-Seite des Wechselrichters (nur einphasig). Das MI 3109 EurotestPV Lite ist für PV-Prüfungen optimiert, daher ist der Autotest-Betriebsmodus implementiert, der dazu dient, einen kompletten Satz von Prüfungen, die für die Überprüfung von PV-Anlagen gemäß EN 62446 erforderlich sind, mit nur einem Tastendruck durchzuführen. Mit diesem Gerät sind sowohl Tests für die Erstprüfung von PV-Anlagen als auch periodische Wartungstests, Bewertungstests oder Tests zur Fehlersuche möglich. Mit optionalem Zubehör ist die gleiche PV-Prüffunktionalität wie beim MI 3108 EurotestPV verfügbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Installationstester | Batterie: | AA | Schutzart (IP): | IP40 | Überspannungskategorie: | CAT III 600 V, CAT IV 300 V | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 3.8 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.020,44* | € 2.247,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.627,84* | € 2.247,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.025,04* | € 2.247,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|