Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera Fluke TI300PRO mit Fluke 345 Netzqualitätsmesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmebildkamera Fluke TI300PRO mit Fluke 345 Netzqualitätsmesszange
Wärmebildkamera Fluke TI300PRO mit Fluke 345 Netzqualitätsmesszange
Artikel-Nr.:
     4502-27K0766
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TI300PRO 9HZ/345
EAN/GTIN:
     4099891469740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Wärmebildkamera, 5072059, Fluke Features Höhere thermische Empfindlichkeit zur Anzeige kleinster Temperaturunterschiede: bei der Ti300 PRO beträgt die NETD ≤ 0,04 bei 30 °C * Leichtere Visualisierung und Diagnose von Problemen dank schärferer Bildschirmanzeige, mehrerer Rechteckmarkierungen und 9 Farbpaletten * Intuitivere Touchscreen-Bedienung, von Anwendern erprobt
Weitere Informationen:
max. Temperatur:
650 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
US
Gewicht:
6.81 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.801,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.889,32*
€ 8.198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.865,50*
€ 8.169,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.817,84*
€ 8.113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.801,96*
€ 8.094,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.