Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter FLUKE 8846A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 1 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter FLUKE 8846A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 1 nF
Digital-Multimeter FLUKE 8846A 240V, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 1 nF
Artikel-Nr.:
     4502-27K0369
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 8846A 240V
EAN/GTIN:
     0095969344340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, 2577390, Fluke Features Genauigkeit bis 6,5 Digit und Vielseitigkeit für Tisch- oder Systemanwendungen * 6,5-stellige Auflösung * Grundgenauigkeit Gleichspannung von 0,0024% * Doppelte Anzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 9999 μF
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
100 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT I 1000 V, CAT II 600 V
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,29*
€ 2.224,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,06*
€ 2.209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,99*
€ 2.138,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,77*
€ 2.096,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,76*
€ 2.070,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.