Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Taschenlampe Fluke RLD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-Taschenlampe Fluke RLD2
UV-Taschenlampe Fluke RLD2
UV-Taschenlampe Fluke RLD2
Artikel-Nr.:
     4502-27K0134
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE RLD2
EAN/GTIN:
     0095969484923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
Maschinenlampe
UV-Taschenlampe, 3387163, Fluke Mit der kompakten, bedienungsfreundlichen UV-Taschenlampe RLD2 finden Sie Kältemittellecks im Handumdrehen. Lokalisieren Sie zunächst mit dem UV-Licht den Leckbereich und anschließend mit dem Laserstrahl die exakte Position des Lecks. Mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden und vier Betriebsarten gehört dieses vielseitige Lecksuchgerät unbedingt zur Ausstattung von Klimatechnikern.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
UV-Taschenlampe
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Nein
Geeignet für:
Leck-Erkennung
Wiederaufladbar:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-Taschenlampe, fluke taschenlampe, gasspürgerät, maschinenlampe led, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, UV-Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.