| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0028 Herst.-Nr.: MBX USB-RS232 EAN/GTIN: 0095969324816 |
| |
|
| | |
| USB-Adapter, 2539565, Fluke Zur Verwendung mit den Störungsanalysatoren. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Störungsanalysatoren | Zubehörart: | USB-Adapter | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,11* | € 101,44* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,15* | € 101,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,35* | € 101,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,32* | € 115,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|