Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul, 4 Schließer + 2 Öffner, 12 V (DC), 185.5 Ω, 6 A, 250 V (AC), 7S.16.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaismodul, 4 Schließer + 2 Öffner, 12 V (DC), 185.5 Ω, 6 A, 250 V (AC), 7S.16.
Relaismodul, 4 Schließer + 2 Öffner, 12 V (DC), 185.5 Ω, 6 A, 250 V (AC), 7S.16.
Artikel-Nr.:
     4502-27G4519
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.16.9.012.5420
EAN/GTIN:
     8012823420851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul, 7S.16.9.012.5420, Finder Modulares Relais mit zwangsgeführtem Kontakt. Features * 6-polig: 4 NO + 2 NC * Für Sicherheitsanwendungen, mit zwangsgeführten Kontaktrelais der Klasse A * Für Funktionssicherheit im Maschinen- und Anlagenbau * Materialien entsprechen der Norm zum Brandschutz in Schienenfahrzeugen * DC-Versorgungsversion * Optische Anzeige des Spulenstatus mit LED * 35-mm-Schiene (EN 60715) Montage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
4 Schließer + 2 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2 + Au
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
185.5 Ω
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, steckrelais 12v dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais finder, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Elektronikrelais, Relais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 50,01*
€ 55,38*
1
€ 4,00*
ab € 48,29*
€ 63,07*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 54,46*
€ 68,09*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 79,99*
5
Frei Haus
ab € 82,596*
€ 92,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.