Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 10 485 008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaissockel, 10 485 008
Relaissockel, 10 485 008
Artikel-Nr.:
     4502-27G3018
Hersteller:
     Wehrle
Herst.-Nr.:
     10 485 008
EAN/GTIN:
     4099889370317
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Fassungen dazu Typ 10. Für 5 Steckkontakte 6,3 mm und 4 Steckkontakte 2,8 mm. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart, Nennspannung, Nennschaltstrom, Anschlussbild (A), Schaltbild (S)): 10 485 008, Relaisfassung
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Relaissockel
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wehrle
10 070 002
ab € 0,25*
Zubehör
Wehrle
10 070 006
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.