Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gleichrichterdiode, 700 V, 3 A, DO-214AB, S3M-E3/57T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Gleichrichterdiode, 700 V, 3 A, DO-214AB, S3M-E3/57T
SMD-Gleichrichterdiode, 700 V, 3 A, DO-214AB, S3M-E3/57T
Artikel-Nr.:
     4502-26S9226
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S3M-E3/57T
EAN/GTIN:
     4099879043795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
SMD-Gleichrichter-Dioden Typ Vishay S3. Mit niedrigem Leckstrom, AEC-Q101 qualifiziert; Nennstrom: 3,0 A, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C, Gehäuse: DO214AB (SMC), Technische Merkmale (Typ, Spannung (VRRM), Spannung (VRMS)): S3M, VRRM 1000 V, VRMS 700 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passivierte Glas-Diode
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Sperrspannung:
1000 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
700 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
850
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,37*
3
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,44*
20
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,59*
1 Tag
1675
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,825*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 314,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
S3M
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.