Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE 1N6263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE 1N6263
DIODE 1N6263
Artikel-Nr.:
     4502-26S9142
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N6263
EAN/GTIN:
     4099879045782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Schottky-Diode, 1N6263, STMicroelectronics Metall-Silizium-Sperrschichtdiode mit hohem Durchbruch, niedriger Einschaltspannung und ultraschnellem Schalten. Sie ist in erster Linie für die UHF/VHF-Erkennung auf hohem Niveau und Impulsanwendungen mit breitem Dynamikbereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
axial
Durchlassstrom:
0.15 A
Gehäuse:
DO-35
Kapazität:
2.2 pF
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
60 V
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,44*
25
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,547*
1 Tag
51348
5
€ 14,99*
ab € 0,0907*
€ 0,7555*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.