Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 HE Serverschrank, (H x B x T) 871 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 871 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1866
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 871 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1866
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 871 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1866
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 871 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1866
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 871 x 600 x 600 mm, IP20, Stahl, grau, OFF-1866
Artikel-Nr.:
     4502-26P2206
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     OFF-1866GR.V1RW-AK
EAN/GTIN:
     4049759255428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank, OFF-1866GR.V1RW-AK, EFB Elektronik Der OFF-1866GR.V1RW-AK ist ein Netzwerkschrank Stahlblechgehäuse, selbsttragend, komplett vormontiert, aktiv belüftet. Er ist innen mit schallabsorbierendem Schaumstoff ausgekleidet, Dämpfung ca. 8 dB. Das Dach ist mit einem hochwertigen Einzellüfter mit offenem Kabelende ausgestattet. Features * Fronttür mit 1-Punkt-Fallenverriegelung * Boden und Rückseite mit vorgestanzten Öffnungen zur Kabeleinführung * Interne Erdung aller Schrankteile
Weitere Informationen:
Ausführung:
18 HE Netzwerkschrank, akustisch gedämmt
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
871 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
48 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, efb-elektronik netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 397,95*
€ 471,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 454,88*
€ 527,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,18*
€ 602,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,05*
€ 585,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB66.CV
ab € 53,23*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB66.GR
ab € 45,57*
Zubehör
EFB-Elektronik
OFF-ARB66.TS
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.