Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmodul Cat.6 250MHz mit LSA - Leisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmodul Cat.6 250MHz mit LSA - Leisten
Verbindungsmodul Cat.6 250MHz mit LSA - Leisten
Artikel-Nr.:
     4502-26P2147
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37596.2
EAN/GTIN:
     4049759069421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
lsa verbindungsmodul
Verbindungsmodul, 37596.2, EFB Elektronik Cat.6 bis 250 MHz mit LSA Leisten. Mit dem Verbindungsmodul lassen sich Installationskabel verlängern, bzw. beschädigte Kabel neu verbinden, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
LSA
Ausführung:
Verbindungsmodul
Farbe:
silber
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.05492 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,37*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,71*
€ 2,52*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,54*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,79*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.