Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Modular-Flachkabel, 8x0,12 mm², schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Modular-Flachkabel, 8x0,12 mm², schwarz
PVC-Modular-Flachkabel, 8x0,12 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P1513
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91108.100
EAN/GTIN:
     4049759054892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Schaltleitung
Lieferung als Ring mit 100 Metern, Modular-Flachkabel, 91108.100, EFB Elektronik Das 91108.100 ist ein modulares UTP-Flachkabel nach deutschem Standard für Telekommunikationsanlagen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Anzahl der Adern:
8
Außendurchmesser:
8.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,12 mm²
Material:
PVC
Temperaturbereich (bewegt):
0 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
0 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Fernmeldeanschlusskabel, Fernmeldeanschlussleitung, Fernmeldekabel, Fernmeldeleitung, Modularanschlusskabel, Modularkabel, Modularleitung, Modularverbindungskabel, Modularverbindungsleitung, Telefonanschlusskabel, Telefonanschlussleitung, Telefonkabel, Telefonleitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 23,91*
€ 5,46*
ab € 19,89*
€ 27,15*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 27,92*
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 28,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 28,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2117* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.