Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 16 mm, H 15 mm, A2516630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 16 mm, H 15 mm, A2516630
Drehknopf, 6.35 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 16 mm, H 15 mm, A2516630
Artikel-Nr.:
     4502-26H115
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2516630
EAN/GTIN:
     4099889345223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Drehknöpfe mit 16 mm Durchmesser Typ OKW Kombiknopf Größe 16. In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff, mit matter Oberfläche, in den Farben schwarz (RAL 9005) und staubgrau (RAL 7037). Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben müssen gesondert bestellt werden. Runde Standardknöpfe ohne Strich Gr. 16 Typ 2516. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 630, schwarz, Ad 6,35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00521 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,46*
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4216008
ab € 0,26*
Zubehör
OKW
A6016019
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4116007
ab € 0,28*
Zubehör
OKW
A4116006
ab € 0,28*
Zubehör
OKW
A4116004
ab € 0,29*
Zubehör
OKW
A4116005
ab € 0,28*
Zubehör
OKW
A7516018
ab € 1,44*
Zubehör
OKW
A4116000
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4116002
ab € 0,25*
Zubehör
OKW
A4116008
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4116100
ab € 0,49*
Zubehör
OKW
A4116102
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A4216000
ab € 0,24*
Zubehör
OKW
A4216002
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4416010
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.