Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 10 A, 500 V, (B x H) 30 x 30 mm, Frontei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 10 A, 500 V, (B x H) 30 x 30 mm, Frontei
Nockenschalter, Drehbetätiger, 1-polig, 10 A, 500 V, (B x H) 30 x 30 mm, Frontei
Artikel-Nr.:
     4502-26G308
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223511
EAN/GTIN:
     4099889296440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 1pol
nockenschalter
nockenschalter 10a
Miniatur-Nockenschalter Typ Baco 223. Für Fronteinbau mit Zentralbefestigung; Schutzart: IP 65, Schaltleistung AC 21/AC 15: 10/2,5 A, Betriebstemperaturbereich: –20 bis +50 °C, Zulassungen: CSA, UL, IEC/EN 60947. Als Umschalter ohne 0-Stellung Typ 223. Für Fronteinbau 16 und 22 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß P): 223511, 1polig, P 50 mm
Weitere Informationen:
Betätiger:
Drehbetätiger
Breite:
30 mm
Dauerstrom:
10 A
Höhe:
30 mm
Isolationsspannung:
500 V
Montage:
Fronteinbau
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehschalter, Netzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
223520
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.