Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungsschlüssel, horizontal/vertikal winkeleinstellbar, für Leistungsschalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungsschlüssel, horizontal/vertikal winkeleinstellbar, für Leistungsschalt
Betätigungsschlüssel, horizontal/vertikal winkeleinstellbar, für Leistungsschalt
Artikel-Nr.:
     4502-26G265
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS9Z-A55
EAN/GTIN:
     4099891745905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Betätigungsschlüssel, HS9Z-A55, IDEC Features * Winkeleinstellbarer (vertikaler/horizontaler) Stellantrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
horizontal/vertikal winkeleinstellbar
Geeignet für:
Leistungsschalter
Zubehörart:
Betätigungsschlüssel
Gewicht:
0.018 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: idec betätigungselement, mechanischer sicherheitsschalter, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,03*
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 12,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,72*
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 17,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS5D-02RN
ab € 28,27*
Zubehör
Idec
HS5D-11RN
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.