Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter, 3-polig, 300 V, (L x B x H) 30 x 36 x 91 mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter, 3-polig, 300 V, (L x B x H) 30 x 36 x 91 mm, Schraubmontage
Sicherheitsschalter, 3-polig, 300 V, (L x B x H) 30 x 36 x 91 mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     4502-26G261
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-02RN
EAN/GTIN:
     4099891624804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter
Sicherheitsschalter, HS5D-02RN, IDEC Features * Erkennt ein Ablösen des Kopfes für mehr Sicherheit * M3-Klemmschrauben für einfache Verdrahtung * Vergoldeter Kontakt, geeignet für kleine Lasten * Schutzart (Kontakte): IP67
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Höhe:
91 mm
Isolationsspannung:
300 V
Länge:
30 mm
Montage:
Schraubmontage
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,53*
€ 44,13*
€ 5,90*
ab € 28,27*
€ 44,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 57,15*
€ 80,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS9Z-A51
ab € 2,98*
Zubehör
Idec
HS9Z-A51A
ab € 8,41*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52
ab € 4,81*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52A
ab € 6,67*
Zubehör
Idec
HS9Z-A55
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.