Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter, 3-polig, 300 V, (L x B x H) 30 x 36 x 91 mm, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter, 3-polig, 300 V, (L x B x H) 30 x 36 x 91 mm, Schraubmontage
Sicherheitsschalter, 3-polig, 300 V, (L x B x H) 30 x 36 x 91 mm, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     4502-26G260
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-11RN
EAN/GTIN:
     4099891624798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter, HS5D-11RN, IDEC Features * Erkennt ein Ablösen des Kopfes für mehr Sicherheit * M3-Klemmschrauben für einfache Verdrahtung * Vergoldeter Kontakt, geeignet für kleine Lasten * Schutzart (Kontakte): IP67
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Höhe:
91 mm
Isolationsspannung:
300 V
Länge:
30 mm
Montage:
Schraubmontage
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Sicherheitsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 80,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 56,99*
€ 80,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS9Z-A51
ab € 2,98*
Zubehör
Idec
HS9Z-A51A
ab € 8,41*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52
ab € 4,81*
Zubehör
Idec
HS9Z-A52A
ab € 6,67*
Zubehör
Idec
HS9Z-A55
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.