| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A980 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 900202 EAN/GTIN: 8000692700402 |
| | |
|
| | |
| Batterieklemmen-Sätze Typ 70040. Material: Messing. Packung besteht aus je 1 Plus- und 1 Minusklemme. Typ: 70040, Batterieklemmen-Satz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Batterieklemmen | Farbe: | gold | Länge: | 140 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.09 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Leiterplattenprüfkontakt, Platinenprüfkontakt, Prüf-Federkontakt, Steckkartenprüfkontakt, Lade- und Batteriekontakt, Batterieanschluss, Batteriekontakt, Polklemme, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schnittstellenprüfstift, Schnittstellenstift, Schnittstellenkontakt, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| |