Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali/Lithium-Alkaline-/Lithium-Knopfzellensortiment, AG1/AG3/AG4/AG5/AG8/AG10/


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Alkali/Lithium-Alkaline-/Lithium-Knopfzellensortiment, AG1/AG3/AG4/AG5/AG8/AG10/
Alkali/Lithium-Alkaline-/Lithium-Knopfzellensortiment, AG1/AG3/AG4/AG5/AG8/AG10/
Artikel-Nr.:
     4502-26A8506
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0003
EAN/GTIN:
     4013674022991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellenset, 145234, Ansmann Features * Hochwertige Knopfzellen mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis für fast alle gängigen Anwendungen * Universell einsetzbar z.B. in Uhren, Spielzeug, Taschenrechner, Messwerkzeug, Waage, Fernbedienung, Fahrradtacho, Spielecomputer, uvm. * Alkaline Knopfzellen 1,5V / Lithium Knopfzellen 3V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren, Spiele, Radios, Fotoapparate
IEC-Bezeichnung:
AG1/AG3/AG4/AG5/AG8/AG10/AG12/AG13/CR1620/CR2016/CR2025/CR20
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
Alkali/Lithium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0511 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, ansmann lithium knopfzelle, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,06*
2 Tage
6580
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,09*
€ 6,07*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 24,58*
4 Tage
55
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,67875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.