| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A7260 Herst.-Nr.: 55608 402 059 EAN/GTIN: 4099889435450 |
| | | |
|
| | |
| Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta Flat-Pack FL2/V80H Mit Steck-Löt-Flachanschlusskontakten (SLF), bestehend aus nebeneinander angeordneten Knopfzellen mit Masse-Elektroden der Baureihe V...H, anwendbar für Datensicherung usw. An der Typenbezeichnung ist die Anzahl der Knopfzellen erkennbar, z. B. FL 2 beinhaltet zwei Zellen Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3 Steck-Lötstifte | Anwendung: | Datensicherungsanwendungen | Höhe: | 36 mm | max. Temperatur: | 65 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Nennkapazität: | 70 mAh | Nennspannung: | 2.4 V | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0937 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |