| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A6564 Herst.-Nr.: P14P/2B2800 EAN/GTIN: 4099891652531 |
| | | |
|
| | |
| Blister mit 2 Stück, Ni/MH-Akkumulatoren Typ Panasonic Recharge Accu Power. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flächenkontakt | Anwendung: | Allgemeinanwendungen | Durchmesser: | 26.2 mm | Größe: | C | Höhe: | 50 mm | IEC-Bezeichnung: | HR14 | Nennkapazität: | 2.8 Ah | Nennspannung: | 1.2 V | sonstige Bezeichnung: | Baby | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.07271 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, nimh akku c, akku c, panasonic akku c, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |