Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 140 mA·h, 4,8 V, Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 140 mA·h, 4,8 V, Akkupack
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 140 mA·h, 4,8 V, Akkupack
Artikel-Nr.:
     4502-26A6524
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615 304 059
EAN/GTIN:
     4099889430004
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku Printmontage
Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta V-SLF. Mit 3 Stecklötfahnen und Isolierüberzug (Typ KM/Kunststoffmantel, Typ S/Schrumpfschlauch)
Weitere Informationen:
Anschluss:
3 Stecklötfahnen
Anwendung:
Datensicherungsanwendungen
Breite:
25.6 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
24 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
140 mAh
Nennspannung:
4.8 V
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04415 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie Printmontage, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku printmontage, batterie printmontage varta, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 18,14*
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 18,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.