Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 40 mA·h, 3,6 V, Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 40 mA·h, 3,6 V, Akkupack
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 40 mA·h, 3,6 V, Akkupack
Artikel-Nr.:
     4502-26A6512
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     75604 303 059
EAN/GTIN:
     4099889429916
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack varta 3,6v
Nickel-Metallhydrid-Akkumulator, 3/V40H S.SLF++8, Varta Mit 3 Stecklötfahnen.
Weitere Informationen:
Höhe:
16.8 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennkapazität:
40 mAh
Nennspannung:
3.6 V
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00596 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-packs 3,6v, akku packs, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.