| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26A6510 Herst.-Nr.: 55604 604 059 EAN/GTIN: 4099889429909 |
| | | |
|
| | |
| Ni/MH-Akkumulatoren Typ Varta V-SLF. Mit 3 Stecklötfahnen und Isolierüberzug (Typ KM/Kunststoffmantel, Typ S/Schrumpfschlauch) Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3 Stecklötfahnen | Anwendung: | Datensicherungsanwendungen | Höhe: | 22 mm | max. Temperatur: | 65 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Nennkapazität: | 40 mAh | Nennspannung: | 4.8 V | Technologie: | Nickel-Metallhydrid | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00822 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |