Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3 V, 2/3 A, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3 A, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3 A, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3 A, Rundzelle, Flächenkontakt
Lithium-Batterie, 3 V, 2/3 A, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A4108
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     86238 101 501
EAN/GTIN:
     4099891651572
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße varta
Lithium-Batterien Typ Varta CR...A/AA. Als Rundzelle Typ AA Ausführung in Batterie-Bauform Typ CR. Mit seitlichen Flächenkontakten (ohne Ableiter), für Batteriehalterungen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
16.5 mm
Größe:
2/3 A
Höhe:
33.5 mm
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennkapazität:
1.35 Ah
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01695 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: batterie sonderbaugröße, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.