Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR20, D, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A133
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LR20EGE/2BP
EAN/GTIN:
     5410853045120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Blister mit 2 STK, Alkali-Mangan-Batterie, LR20EGE/2BP, Panasonic Features * Lange Lebensdauer * Sehr hohe Stromstärke * Äußerst hitzebeständig * Auslaufschutz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Für Geräte mit mittlerem und hohem Leistungsbedarf
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
33.6 mm
Größe:
D
Höhe:
61.5 mm
IEC-Bezeichnung:
LR20
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Mono
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, batterien d 1,5v, batterie d, batterie d panasonic, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1674
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,94*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,02*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,73*
€ 4,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,58*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.