Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics TYN616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics TYN616
SCR, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics TYN616
Artikel-Nr.:
     4502-25S5230
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN616
EAN/GTIN:
     4099879032515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Abbildung kann abweichen. Siliziumgesteuerter Gleichrichter, TYN616, STM Der TYN616 ist ein siliziumgesteuerter Gleichrichter, der sich für allgemeine Anwendungen eignet. Durch die Verwendung der Clip-Montagetechnologie bietet er eine überragende Leistung in Bezug auf die Stoßstromfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
25 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
500 V/µs
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.