Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics TYN608-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics TYN608-T
SCR, 600 V (RRM), TO-220AB, STMicroelectronics TYN608-T
Artikel-Nr.:
     4502-25S5220
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN608-T
EAN/GTIN:
     4099879032508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Abbildung kann abweichen. Siliziumgesteuerter Gleichrichter, TYN608-T, STM Der TYN608-T ist ein siliziumgesteuerter Gleichrichter, der sich für alle Steuerungsarten eignet, die in Anwendungen wie Überspannungsschutz, Motorsteuerungsschaltungen in Elektrowerkzeugen und Küchengeräten, Einschaltstrombegrenzungsschaltungen, kapazitive Entladungszündungen und Spannungsregelungsschaltungen vorkommen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
15 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
30 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
150 V/µs
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, SCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,58*
  
Preis gilt ab 2.450 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2450 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 12250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 24500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.