Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac BTA16-600BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac BTA16-600BW
Triac BTA16-600BW
Artikel-Nr.:
     4502-25S2832
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BW
EAN/GTIN:
     4099879032492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Triac, BTA16-600BW, STM Der BTA16-600BW eignet sich zum Schalten von Netzstrom für allgemeine Zwecke. Es kann als EIN/AUS-Funktion in Anwendungen wie statischen Relais, Heizungsregelung oder Induktionsmotor-Startschaltung verwendet werden. Dieses Produkt wird auch für Phasenregelungsvorgänge in Lichtdimmern und Drehzahlreglern für Gerätemotoren empfohlen. Features * Mittelstrom Triac * Niedriger Wärmewiderstand mit Klippverklebung * Isolierung aus Keramik mit niedrigem Wärmewiderstand * Hohe Kommutierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.55 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
50 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.