Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac TIC263N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac TIC263N
Triac TIC263N
Artikel-Nr.:
     4502-25S2830
Hersteller:
     Silicon Micro
Herst.-Nr.:
     TIC263N-T
EAN/GTIN:
     4099879032485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, TIC263N-T, SST Features * Hochstrom-Triak * 25 A RMS * Passivierter Glaswafer * 175 A Spitzenstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.7 V
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
SOT-93
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
25 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.