Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac TIC246N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac TIC246N
Triac TIC246N
Artikel-Nr.:
     4502-25S2815
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     TIC246N-T
EAN/GTIN:
     4099879032478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Silizium-Triac, TIC246N-T, COMSET Der TIC246N-T ist ein bidirektionaler Trioden-Thyristor (Triac), der durch eine beliebige Polarität des Gae-Signals vom Aus-Zustand in den Ein-Zustand getriggert werden kann, wobei die Hauptklemme 2 eine beliebige Polarität aufweist. Features * 16 A RMS * 70 A-Spitze * Passivierter Glaswafer * Triacs mit empfindlichem Gate * Einhaltung der ROHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.7 V
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
40 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.