Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac TIC225M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac TIC225M
Triac TIC225M
Artikel-Nr.:
     4502-25S2450
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     TIC225M-T
EAN/GTIN:
     4099879032423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Silizium-Triac, TIC225M-T, COMSET Der TIC225M-T ist ein bidirektionaler Trioden-Thyristor (Triac), der durch eine beliebige Polarität des Gae-Signals vom Aus-Zustand in den Ein-Zustand getriggert werden kann, wobei die Hauptklemme 2 eine beliebige Polarität aufweist. Features * 8 A RMS * 70 A-Spitze * Passivierter Glaswafer * Triacs mit empfindlichem Gate * Einhaltung der ROHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
2.1 V
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
5 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
20 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.