Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac TIC216M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac TIC216M
Triac TIC216M
Artikel-Nr.:
     4502-25S2302
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     TIC216M-T
EAN/GTIN:
     4099879032416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Silizium-Triac, TIC216M-T, COMSET Der TIC216M-T ist ein bidirektionaler Trioden-Thyristor (Triac), der durch eine beliebige Polarität des Gae-Signals vom Aus-Zustand in den Ein-Zustand getriggert werden kann, wobei die Hauptklemme 2 eine beliebige Polarität aufweist. Features * 6 A RMS * Passivierter Glaswafer * Triacs mit empfindlichem Gate * Einhaltung der ROHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.7 V
Gate-Trigger-Spannung:
2.2 V
Gate-Trigger-Strom:
5 mA
Gehäuse:
TO-220
Haltestrom:
30 mA
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.