Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - DP1.4 Kabel, USB Typ-C Stecker - DP20 Stecker, 8K@60Hz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C - DP1.4 Kabel, USB Typ-C Stecker - DP20 Stecker, 8K@60Hz, 2m
USB Typ C - DP1.4 Kabel, USB Typ-C Stecker - DP20 Stecker, 8K@60Hz, 2m
Artikel-Nr.:
     4502-25P8538
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DP14K.2
EAN/GTIN:
     4049759271817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort-Adapterkabel, EBUSBC-DP14K.2, EFB Elektronik Features * Type-C zu DisplayPort Verbindungskabel für die Verbindung zwischen einem USB Type-C Gerät wie PC/Notebook/Tablet und einem HDMI Display * Unterstützt DisplayPort1.4/1.2 mit einer maximalen Auflösung von 4K/120Hz und 8K60Hz * Unterstützt das Deep Color Format bis zu 48bit
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
USB-Stecker Typ C
Ausführung:
Displayport-Kabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
410
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,98*
€ 19,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,92*
€ 19,69*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,32*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,06*
€ 30,06*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,56*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.