Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55902.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55902.1
LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55902.1
Artikel-Nr.:
     4502-25P7432
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55902.1
EAN/GTIN:
     4049759023980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I-V(ZN)H
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
EFB Elektronik LWL-Kabel, Singlemode 9/125 µm, Fasern: 2, OS2, LSZH, gelb, halogenfrei, 55902.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
6.8 mm
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, lwl innenkabel os2, lwl innenkabel, glasfaser-kabel meterware singlemode, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Breakoutkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,14*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 19,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.