Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
LWL Kabel Meterware
>
Artikel
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 2, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 55002
Menge:
Meter
Produktinformationen:
EFB
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25P7409
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
55002.1OM3
EAN/GTIN:
4049759072612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 2, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 55002.1OM3
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser:
6.8 mm
Farbe:
türkis
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
LWL Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Rollenware
,
Glasfaserkabel Meterware
,
Glasfaserkabel Rollenware
,
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
LWL Universalkabel
,
lwl innenkabel om3
,
lwl innenkabel
,
glasfaser-kabel rollenware om3
,
Kabel
,
Leitung
,
Fiberoptikkabel
,
Fiberoptikleitung
,
Glasfaserkabel
,
Glasfaserleitung
,
Lichtwellenkabel
,
Lichtwellenleiterkabel
,
Lichtwellenleitung
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
optische Leitung
,
optisches Kabel
,
LWL-Breakoutkabel
,
Lichtleiter
,
Lichtwellenleiter
,
LWL
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
1000
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,65*
€ 1,03*
Lager 642
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,05*
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,17*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,09*
€ 20,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen