Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, grau, Ø 13.5 mm, H 15 mm, A2613048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, grau, Ø 13.5 mm, H 15 mm, A2613048
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, grau, Ø 13.5 mm, H 15 mm, A2613048
Artikel-Nr.:
     4502-25H535
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2613048
EAN/GTIN:
     4099889345179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Drehknöpfe mit 13,5 mm Durchmesser Typ OKW Kombiknopf Größe 13. In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff, mit matter Oberfläche, in den Farben schwarz (RAL 9005) und staubgrau (RAL 7037). Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben müssen gesondert bestellt werden. Runde Standardknöpfe mit Strich Gr. 13,5 Typ 2613. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 048, staubgrau, Ad 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
13.5 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
4 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4113000
ab € 0,16*
Zubehör
OKW
A4213008
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4213002
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113107
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113106
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A4113006
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113104
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113004
ab € 0,22*
Zubehör
OKW
A4113105
ab € 0,65*
Zubehör
OKW
A4113005
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113102
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113100
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A4113007
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A7513018
ab € 1,21*
Zubehör
OKW
A4113002
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.