Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AB, SM4007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AB, SM4007
SMD-Gleichrichterdiode, 1000 V, 1 A, DO-213AB, SM4007
Artikel-Nr.:
     4502-24S7186
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM4007
EAN/GTIN:
     4099879043504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
gleichrichterdiode 1000v
Gleichrichter-Dioden im MELF-Gehäuse Typ Diotec SM. Nennstrom: 1,0 A, Gehäuse: MELF. Technische Merkmale (Typ, periodische Spitzensperrspannung): SM4007, 1000 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AB
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0717*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0797*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1184*
1 Tag
4420
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1027*
€ 0,2581*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 136,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0604*
€ 0,0719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,0506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,184* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.